€ 2,31/ stukexcl. btw
€ 2,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 2,31 | - |
10+ | € 1,95 | 15.64% |
25+ | € 1,74 | 24.69% |
50+ | € 1,60 | 30.86% |
100+ | € 1,50 | 34.98% |
250+ | € 1,43 | 38.27% |
500+ | € 1,36 | 41.15% |
1000+ | € 1,31 | 43.21% |
2500+ | € 1,28 | 44.44% |
5000+ | € 1,24 | 46.50% |
10000+ | € 1,22 | 47.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 006/010 X 16 - 014 X 2 |
Asdiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 16 mm |
Flensdiameter | 14 mm |
Flensdikte | 2 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 6 mm |
D | 10 mm |
D1 | 14 mm |
B | 2 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |