Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 6 mm As-Ø, 14 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 10 mm Buiten-Ø, 15 mm WD

  • ERIKS:12441382
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 2,28/ stukexcl. btw

€ 2,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,28

-

10+

€ 1,93

15.42%

25+

€ 1,71

25.00%

50+

€ 1,57

31.25%

100+

€ 1,47

35.42%

250+

€ 1,41

38.33%

500+

€ 1,33

41.67%

1000+

€ 1,28

43.75%

2500+

€ 1,26

44.58%

5000+

€ 1,22

46.67%

10000+

€ 1,19

47.92%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 006/010 X 15 - 014 X 2
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
15 mm
Flensdiameter
14 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
6 mm
D
10 mm
D1
14 mm
B
2 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm