Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 6 mm As-Ø, 14 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 10 mm Buiten-Ø, 8 mm WD

  • ERIKS:12441380
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 1,79/ stukexcl. btw

€ 2,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,79

-

10+

€ 1,50

15.96%

25+

€ 1,33

25.53%

50+

€ 1,24

30.85%

100+

€ 1,14

36.17%

250+

€ 1,09

38.83%

500+

€ 1,05

41.49%

1000+

€ 1,03

42.55%

2500+

€ 0,98

45.21%

5000+

€ 0,95

46.81%

10000+

€ 0,93

47.87%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 006/010 X 08 - 014 X 2
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
8 mm
Flensdiameter
14 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
6 mm
D
10 mm
D1
14 mm
B
2 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm