€ 39,83/ stukexcl. btw
€ 48,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 39,83 | - |
10+ | € 33,71 | 15.38% |
25+ | € 30,02 | 24.64% |
50+ | € 27,58 | 30.77% |
100+ | € 25,75 | 35.37% |
250+ | € 24,51 | 38.47% |
500+ | € 23,28 | 41.57% |
1000+ | € 22,69 | 43.05% |
2500+ | € 22,07 | 44.60% |
5000+ | € 21,45 | 46.15% |
10000+ | € 20,83 | 47.70% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 050/060 X 50 - 070 X 6 |
Asdiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 60 mm |
Breedte | 50 mm |
Flensdiameter | 70 mm |
Flensdikte | 6 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 50 mm |
D | 60 mm |
D1 | 70 mm |
B | 6 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |