Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 50 mm As-Ø, 70 mm Flens-Ø, 6 mm Flens-d., 60 mm Buiten-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:12441601
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 28,83/ stukexcl. btw

€ 34,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 28,83

-

10+

€ 24,40

15.39%

25+

€ 21,74

24.61%

50+

€ 19,98

30.71%

100+

€ 18,65

35.32%

250+

€ 17,75

38.45%

500+

€ 16,86

41.52%

1000+

€ 16,42

43.06%

2500+

€ 15,96

44.65%

5000+

€ 15,53

46.13%

10000+

€ 15,09

47.68%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 050/060 X 30 - 070 X 6
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
60 mm
Breedte
30 mm
Flensdiameter
70 mm
Flensdikte
6 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
50 mm
D
60 mm
D1
70 mm
B
6 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm