Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 50 mm As-Ø, 70 mm Flens-Ø, 5 mm Flens-d., 60 mm Buiten-Ø, 50 mm WD

  • ERIKS:12441605
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 39,03/ stukexcl. btw

€ 47,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 39,03

-

10+

€ 33,01

15.41%

25+

€ 29,40

24.66%

50+

€ 27,01

30.79%

100+

€ 25,20

35.42%

250+

€ 24,02

38.46%

500+

€ 22,80

41.58%

1000+

€ 22,21

43.09%

2500+

€ 21,61

44.62%

5000+

€ 21,00

46.20%

10000+

€ 20,41

47.71%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 050/060 X 50 - 070 X 5
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
60 mm
Breedte
50 mm
Flensdiameter
70 mm
Flensdikte
5 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
50 mm
D
60 mm
D1
70 mm
B
5 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm