€ 33,77/ stukexcl. btw
€ 40,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 33,77 | - |
10+ | € 28,58 | 15.39% |
25+ | € 25,46 | 24.61% |
50+ | € 23,37 | 30.80% |
100+ | € 21,83 | 35.36% |
250+ | € 20,79 | 38.45% |
500+ | € 19,74 | 41.55% |
1000+ | € 19,22 | 43.09% |
2500+ | € 18,70 | 44.64% |
5000+ | € 18,17 | 46.19% |
10000+ | € 17,67 | 47.68% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 050/060 X 40 - 070 X 5 |
Asdiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 60 mm |
Breedte | 40 mm |
Flensdiameter | 70 mm |
Flensdikte | 5 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 50 mm |
D | 60 mm |
D1 | 70 mm |
B | 5 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |