€ 28,83/ stukexcl. btw
€ 34,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 28,83 | - |
10+ | € 24,40 | 15.39% |
25+ | € 21,74 | 24.61% |
50+ | € 19,98 | 30.71% |
100+ | € 18,65 | 35.32% |
250+ | € 17,75 | 38.45% |
500+ | € 16,86 | 41.52% |
1000+ | € 16,42 | 43.06% |
2500+ | € 15,96 | 44.65% |
5000+ | € 15,53 | 46.13% |
10000+ | € 15,09 | 47.68% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 050/060 X 32 - 070 X 5 |
Asdiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 60 mm |
Breedte | 32 mm |
Flensdiameter | 70 mm |
Flensdikte | 5 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 50 mm |
D | 60 mm |
D1 | 70 mm |
B | 5 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |