Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 50 mm As-Ø, 62 mm Flens-Ø, 3 mm Flens-d., 56 mm Buiten-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:12441599
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 19,79/ stukexcl. btw

€ 23,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,79

-

10+

€ 16,75

15.36%

25+

€ 14,92

24.63%

50+

€ 13,68

30.87%

100+

€ 12,78

35.43%

250+

€ 12,16

38.55%

500+

€ 11,57

41.53%

1000+

€ 11,26

43.11%

2500+

€ 10,95

44.65%

5000+

€ 10,64

46.23%

10000+

€ 10,36

47.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 050/056 X 40 - 062 X 3
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
56 mm
Breedte
40 mm
Flensdiameter
62 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
50 mm
D
56 mm
D1
62 mm
B
3 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm