€ 16,27/ stukexcl. btw
€ 19,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,27 | - |
10+ | € 13,78 | 15.35% |
25+ | € 12,26 | 24.69% |
50+ | € 11,26 | 30.82% |
100+ | € 10,53 | 35.32% |
250+ | € 10,02 | 38.41% |
500+ | € 9,53 | 41.45% |
1000+ | € 9,26 | 43.08% |
2500+ | € 9,01 | 44.66% |
5000+ | € 8,77 | 46.12% |
10000+ | € 8,50 | 47.75% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 050/056 X 32 - 062 X 3 |
Asdiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 56 mm |
Breedte | 32 mm |
Flensdiameter | 62 mm |
Flensdikte | 3 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 50 mm |
D | 56 mm |
D1 | 62 mm |
B | 3 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |