Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 5 mm As-Ø, 13 mm Flens-Ø, 2 mm Flens-d., 9 mm Buiten-Ø, 8 mm WD

  • ERIKS:12441375
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 1,74/ stukexcl. btw

€ 2,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,74

-

10+

€ 1,47

15.30%

25+

€ 1,31

24.59%

50+

€ 1,19

31.69%

100+

€ 1,12

35.52%

250+

€ 1,07

38.25%

500+

€ 1,03

40.98%

1000+

€ 0,98

43.72%

2500+

€ 0,95

45.36%

5000+

€ 0,93

46.45%

10000+

€ 0,90

48.09%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 005/009 X 08 - 013 X 2
Asdiameter
5 mm
Buitendiameter
9 mm
Breedte
8 mm
Flensdiameter
13 mm
Flensdikte
2 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
5 mm
D
9 mm
D1
13 mm
B
2 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm