Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 45 mm As-Ø, 67 mm Flens-Ø, 5.5 mm Flens-d., 56 mm Buiten-Ø, 45 mm WD

  • ERIKS:12441597
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 38,14/ stukexcl. btw

€ 46,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 38,14

-

10+

€ 32,28

15.37%

25+

€ 28,77

24.58%

50+

€ 26,41

30.76%

100+

€ 24,65

35.37%

250+

€ 23,47

38.48%

500+

€ 22,31

41.52%

1000+

€ 21,71

43.09%

2500+

€ 21,14

44.58%

5000+

€ 20,55

46.13%

10000+

€ 19,95

47.70%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 045/056 X 45 - 067 X 5.5
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
56 mm
Breedte
45 mm
Flensdiameter
67 mm
Flensdikte
5.5 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
45 mm
D
56 mm
D1
67 mm
B
5.5 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm