€ 26,74/ stukexcl. btw
€ 32,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 26,74 | - |
10+ | € 22,64 | 15.35% |
25+ | € 20,17 | 24.58% |
50+ | € 18,52 | 30.73% |
100+ | € 17,29 | 35.35% |
250+ | € 16,46 | 38.44% |
500+ | € 15,66 | 41.46% |
1000+ | € 15,23 | 43.06% |
2500+ | € 14,82 | 44.58% |
5000+ | € 14,42 | 46.07% |
10000+ | € 13,99 | 47.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 045/056 X 28 - 067 X 5.5 |
Asdiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 56 mm |
Breedte | 28 mm |
Flensdiameter | 67 mm |
Flensdikte | 5.5 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 45 mm |
D | 56 mm |
D1 | 67 mm |
B | 5.5 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |