€ 34,82/ stukexcl. btw
€ 42,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 34,82 | - |
10+ | € 29,48 | 15.33% |
25+ | € 26,25 | 24.61% |
50+ | € 24,11 | 30.75% |
100+ | € 22,52 | 35.33% |
250+ | € 21,42 | 38.47% |
500+ | € 20,36 | 41.53% |
1000+ | € 19,84 | 43.03% |
2500+ | € 19,29 | 44.61% |
5000+ | € 18,76 | 46.11% |
10000+ | € 18,22 | 47.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 045/055 X 45 - 065 X 6 |
Asdiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 45 mm |
Flensdiameter | 65 mm |
Flensdikte | 6 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 45 mm |
D | 55 mm |
D1 | 65 mm |
B | 6 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |