€ 38,69/ stukexcl. btw
€ 46,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 38,69 | - |
10+ | € 32,73 | 15.42% |
25+ | € 29,17 | 24.63% |
50+ | € 26,79 | 30.76% |
100+ | € 25,01 | 35.35% |
250+ | € 23,80 | 38.50% |
500+ | € 22,61 | 41.57% |
1000+ | € 22,02 | 43.09% |
2500+ | € 21,42 | 44.64% |
5000+ | € 20,83 | 46.16% |
10000+ | € 20,24 | 47.70% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 045/055 X 55 - 065 X 5 |
Asdiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 55 mm |
Flensdiameter | 65 mm |
Flensdikte | 5 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 45 mm |
D | 55 mm |
D1 | 65 mm |
B | 5 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |