€ 34,09/ stukexcl. btw
€ 41,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 34,09 | - |
10+ | € 28,83 | 15.41% |
25+ | € 25,68 | 24.67% |
50+ | € 23,59 | 30.80% |
100+ | € 22,02 | 35.40% |
250+ | € 20,98 | 38.46% |
500+ | € 19,93 | 41.53% |
1000+ | € 19,41 | 43.06% |
2500+ | € 18,89 | 44.59% |
5000+ | € 18,34 | 46.21% |
10000+ | € 17,81 | 47.74% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 045/055 X 45 - 065 X 5 |
Asdiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 45 mm |
Flensdiameter | 65 mm |
Flensdikte | 5 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 45 mm |
D | 55 mm |
D1 | 65 mm |
B | 5 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |