€ 28,41/ stukexcl. btw
€ 34,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 28,41 | - |
10+ | € 24,04 | 15.38% |
25+ | € 21,42 | 24.58% |
50+ | € 19,67 | 30.77% |
100+ | € 18,36 | 35.35% |
250+ | € 17,48 | 38.46% |
500+ | € 16,61 | 41.54% |
1000+ | € 16,18 | 43.04% |
2500+ | € 15,72 | 44.65% |
5000+ | € 15,30 | 46.15% |
10000+ | € 14,87 | 47.66% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 045/055 X 35 - 065 X 5 |
Asdiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 35 mm |
Flensdiameter | 65 mm |
Flensdikte | 5 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 45 mm |
D | 55 mm |
D1 | 65 mm |
B | 5 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |