€ 19,95/ stukexcl. btw
€ 24,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 19,95 | - |
10+ | € 16,89 | 15.33% |
25+ | € 15,04 | 24.62% |
50+ | € 13,80 | 30.81% |
100+ | € 12,90 | 35.33% |
250+ | € 12,28 | 38.43% |
500+ | € 11,67 | 41.52% |
1000+ | € 11,35 | 43.10% |
2500+ | € 11,05 | 44.62% |
5000+ | € 10,74 | 46.19% |
10000+ | € 10,43 | 47.71% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 045/051 X 45 - 057 X 3 |
Asdiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 51 mm |
Breedte | 45 mm |
Flensdiameter | 57 mm |
Flensdikte | 3 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 45 mm |
D | 51 mm |
D1 | 57 mm |
B | 3 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |