€ 16,39/ stukexcl. btw
€ 19,83incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,39 | - |
10+ | € 13,87 | 15.36% |
25+ | € 12,35 | 24.64% |
50+ | € 11,33 | 30.84% |
100+ | € 10,59 | 35.36% |
250+ | € 10,07 | 38.55% |
500+ | € 9,58 | 41.57% |
1000+ | € 9,34 | 43.01% |
2500+ | € 9,07 | 44.64% |
5000+ | € 8,82 | 46.20% |
10000+ | € 8,58 | 47.65% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 045/051 X 36 - 057 X 3 |
Asdiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 51 mm |
Breedte | 36 mm |
Flensdiameter | 57 mm |
Flensdikte | 3 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 45 mm |
D | 51 mm |
D1 | 57 mm |
B | 3 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |