€ 29,40/ stukexcl. btw
€ 35,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 29,40 | - |
10+ | € 24,89 | 15.35% |
25+ | € 22,16 | 24.62% |
50+ | € 20,36 | 30.76% |
100+ | € 19,00 | 35.38% |
250+ | € 18,10 | 38.45% |
500+ | € 17,20 | 41.52% |
1000+ | € 16,75 | 43.04% |
2500+ | € 16,29 | 44.59% |
5000+ | € 15,85 | 46.11% |
10000+ | € 15,39 | 47.66% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 040/050 X 40 - 060 X 6 |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Breedte | 40 mm |
Flensdiameter | 60 mm |
Flensdikte | 6 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 40 mm |
D | 50 mm |
D1 | 60 mm |
B | 6 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |