€ 20,76/ stukexcl. btw
€ 25,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 20,76 | - |
10+ | € 17,56 | 15.42% |
25+ | € 15,66 | 24.58% |
50+ | € 14,37 | 30.76% |
100+ | € 13,40 | 35.47% |
250+ | € 12,78 | 38.44% |
500+ | € 12,14 | 41.51% |
1000+ | € 11,81 | 43.11% |
2500+ | € 11,50 | 44.62% |
5000+ | € 11,16 | 46.22% |
10000+ | € 10,86 | 47.69% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 040/050 X 25 - 060 X 6 |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Breedte | 25 mm |
Flensdiameter | 60 mm |
Flensdikte | 6 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 40 mm |
D | 50 mm |
D1 | 60 mm |
B | 6 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |