Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 40 mm As-Ø, 60 mm Flens-Ø, 5 mm Flens-d., 50 mm Buiten-Ø, 50 mm WD

  • ERIKS:12441586
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 33,77/ stukexcl. btw

€ 40,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 33,77

-

10+

€ 28,58

15.39%

25+

€ 25,46

24.61%

50+

€ 23,37

30.80%

100+

€ 21,83

35.36%

250+

€ 20,79

38.45%

500+

€ 19,74

41.55%

1000+

€ 19,22

43.09%

2500+

€ 18,70

44.64%

5000+

€ 18,17

46.19%

10000+

€ 17,67

47.68%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 040/050 X 50 - 060 X 5
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
50 mm
Flensdiameter
60 mm
Flensdikte
5 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
40 mm
D
50 mm
D1
60 mm
B
5 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm