Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 40 mm As-Ø, 60 mm Flens-Ø, 5 mm Flens-d., 50 mm Buiten-Ø, 35 mm WD

  • ERIKS:12441583
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 25,77/ stukexcl. btw

€ 31,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 25,77

-

10+

€ 21,80

15.41%

25+

€ 19,43

24.62%

50+

€ 17,84

30.78%

100+

€ 16,65

35.39%

250+

€ 15,87

38.44%

500+

€ 15,06

41.58%

1000+

€ 14,68

43.05%

2500+

€ 14,28

44.60%

5000+

€ 13,87

46.19%

10000+

€ 13,47

47.73%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 040/050 X 35 - 060 X 5
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
35 mm
Flensdiameter
60 mm
Flensdikte
5 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
40 mm
D
50 mm
D1
60 mm
B
5 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm