Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 40 mm As-Ø, 60 mm Flens-Ø, 5 mm Flens-d., 50 mm Buiten-Ø, 32 mm WD

  • ERIKS:12441582
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 24,04/ stukexcl. btw

€ 29,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 24,04

-

10+

€ 20,33

15.42%

25+

€ 18,13

24.58%

50+

€ 16,65

30.71%

100+

€ 15,53

35.38%

250+

€ 14,80

38.42%

500+

€ 14,06

41.50%

1000+

€ 13,68

43.08%

2500+

€ 13,33

44.55%

5000+

€ 12,95

46.13%

10000+

€ 12,57

47.71%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 040/050 X 32 - 060 X 5
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
32 mm
Flensdiameter
60 mm
Flensdikte
5 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
40 mm
D
50 mm
D1
60 mm
B
5 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm