€ 20,05/ stukexcl. btw
€ 24,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 20,05 | - |
10+ | € 16,96 | 15.40% |
25+ | € 15,11 | 24.64% |
50+ | € 13,87 | 30.81% |
100+ | € 12,95 | 35.40% |
250+ | € 12,33 | 38.48% |
500+ | € 11,71 | 41.56% |
1000+ | € 11,40 | 43.13% |
2500+ | € 11,10 | 44.64% |
5000+ | € 10,78 | 46.21% |
10000+ | € 10,48 | 47.73% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 040/050 X 25 - 060 X 5 |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Breedte | 25 mm |
Flensdiameter | 60 mm |
Flensdikte | 5 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 40 mm |
D | 50 mm |
D1 | 60 mm |
B | 5 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |