Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 40 mm As-Ø, 52 mm Flens-Ø, 3 mm Flens-d., 46 mm Buiten-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:12441578
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 16,23/ stukexcl. btw

€ 19,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,23

-

10+

€ 13,73

15.40%

25+

€ 12,24

24.59%

50+

€ 11,24

30.74%

100+

€ 10,48

35.42%

250+

€ 9,98

38.52%

500+

€ 9,48

41.57%

1000+

€ 9,24

43.03%

2500+

€ 8,98

44.67%

5000+

€ 8,74

46.14%

10000+

€ 8,48

47.72%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 040/046 X 40 - 052 X 3
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
46 mm
Breedte
40 mm
Flensdiameter
52 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
40 mm
D
46 mm
D1
52 mm
B
3 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm