Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 40 mm As-Ø, 52 mm Flens-Ø, 3 mm Flens-d., 46 mm Buiten-Ø, 32 mm WD

  • ERIKS:12441577
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 13,78/ stukexcl. btw

€ 16,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,78

-

10+

€ 11,67

15.31%

25+

€ 10,40

24.48%

50+

€ 9,55

30.69%

100+

€ 8,91

35.31%

250+

€ 8,48

38.41%

500+

€ 8,06

41.52%

1000+

€ 7,84

43.10%

2500+

€ 7,63

44.62%

5000+

€ 7,44

46.00%

10000+

€ 7,22

47.59%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 040/046 X 32 - 052 X 3
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
46 mm
Breedte
32 mm
Flensdiameter
52 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
40 mm
D
46 mm
D1
52 mm
B
3 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm