Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 36 mm As-Ø, 54 mm Flens-Ø, 4.5 mm Flens-d., 45 mm Buiten-Ø, 36 mm WD

  • ERIKS:12441574
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 21,47/ stukexcl. btw

€ 25,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,47

-

10+

€ 18,17

15.35%

25+

€ 16,20

24.56%

50+

€ 14,87

30.75%

100+

€ 13,87

35.40%

250+

€ 13,21

38.50%

500+

€ 12,57

41.46%

1000+

€ 12,24

43.01%

2500+

€ 11,90

44.56%

5000+

€ 11,57

46.11%

10000+

€ 11,24

47.65%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 036/045 X 36 - 054 X 4.5
Asdiameter
36 mm
Buitendiameter
45 mm
Breedte
36 mm
Flensdiameter
54 mm
Flensdikte
4.5 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
36 mm
D
45 mm
D1
54 mm
B
4.5 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm