€ 14,71/ stukexcl. btw
€ 17,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 14,71 | - |
10+ | € 12,45 | 15.37% |
25+ | € 11,10 | 24.55% |
50+ | € 10,19 | 30.68% |
100+ | € 9,50 | 35.40% |
250+ | € 9,05 | 38.44% |
500+ | € 8,60 | 41.54% |
1000+ | € 8,39 | 42.96% |
2500+ | € 8,15 | 44.57% |
5000+ | € 7,93 | 46.06% |
10000+ | € 7,70 | 47.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 036/045 X 22 - 054 X 4.5 |
Asdiameter | 36 mm |
Buitendiameter | 45 mm |
Breedte | 22 mm |
Flensdiameter | 54 mm |
Flensdikte | 4.5 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 36 mm |
D | 45 mm |
D1 | 54 mm |
B | 4.5 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |