Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 36 mm As-Ø, 48 mm Flens-Ø, 3 mm Flens-d., 42 mm Buiten-Ø, 28 mm WD

  • ERIKS:12441570
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 11,54/ stukexcl. btw

€ 13,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,54

-

10+

€ 9,77

15.39%

25+

€ 8,72

24.44%

50+

€ 8,01

30.62%

100+

€ 7,46

35.39%

250+

€ 7,11

38.44%

500+

€ 6,75

41.56%

1000+

€ 6,58

42.96%

2500+

€ 6,39

44.61%

5000+

€ 6,22

46.09%

10000+

€ 6,03

47.74%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 036/042 X 28 - 048 X 3
Asdiameter
36 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
28 mm
Flensdiameter
48 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
36 mm
D
42 mm
D1
48 mm
B
3 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm