Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 36 mm As-Ø, 48 mm Flens-Ø, 3 mm Flens-d., 42 mm Buiten-Ø, 22 mm WD

  • ERIKS:12441569
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 9,74/ stukexcl. btw

€ 11,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,74

-

10+

€ 8,25

15.32%

25+

€ 7,34

24.59%

50+

€ 6,75

30.73%

100+

€ 6,30

35.32%

250+

€ 5,99

38.54%

500+

€ 5,70

41.46%

1000+

€ 5,54

43.12%

2500+

€ 5,40

44.59%

5000+

€ 5,25

46.05%

10000+

€ 5,11

47.51%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 036/042 X 22 - 048 X 3
Asdiameter
36 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
22 mm
Flensdiameter
48 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
36 mm
D
42 mm
D1
48 mm
B
3 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm