€ 23,21/ stukexcl. btw
€ 28,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 23,21 | - |
10+ | € 19,65 | 15.35% |
25+ | € 17,48 | 24.68% |
50+ | € 16,06 | 30.82% |
100+ | € 14,99 | 35.41% |
250+ | € 14,28 | 38.48% |
500+ | € 13,57 | 41.55% |
1000+ | € 13,21 | 43.10% |
2500+ | € 12,85 | 44.62% |
5000+ | € 12,49 | 46.17% |
10000+ | € 12,14 | 47.69% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 035/045 X 35 - 055 X 5 |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 45 mm |
Breedte | 35 mm |
Flensdiameter | 55 mm |
Flensdikte | 5 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 35 mm |
D | 45 mm |
D1 | 55 mm |
B | 5 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |