Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 35 mm As-Ø, 55 mm Flens-Ø, 5 mm Flens-d., 45 mm Buiten-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:12441566
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 20,69/ stukexcl. btw

€ 25,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,69

-

10+

€ 17,51

15.38%

25+

€ 15,61

24.56%

50+

€ 14,33

30.76%

100+

€ 13,38

35.35%

250+

€ 12,73

38.48%

500+

€ 12,09

41.55%

1000+

€ 11,78

43.07%

2500+

€ 11,45

44.67%

5000+

€ 11,14

46.14%

10000+

€ 10,83

47.66%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 035/045 X 30 - 055 X 5
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
45 mm
Breedte
30 mm
Flensdiameter
55 mm
Flensdikte
5 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
35 mm
D
45 mm
D1
55 mm
B
5 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm