Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 32 mm As-Ø, 48 mm Flens-Ø, 4 mm Flens-d., 40 mm Buiten-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:12441561
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 14,75/ stukexcl. btw

€ 17,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,75

-

10+

€ 12,47

15.45%

25+

€ 11,12

24.66%

50+

€ 10,21

30.78%

100+

€ 9,53

35.42%

250+

€ 9,07

38.51%

500+

€ 8,63

41.53%

1000+

€ 8,39

43.14%

2500+

€ 8,17

44.62%

5000+

€ 7,93

46.23%

10000+

€ 7,72

47.65%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 032/040 X 30 - 048 X 4
Asdiameter
32 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
30 mm
Flensdiameter
48 mm
Flensdikte
4 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
32 mm
D
40 mm
D1
48 mm
B
4 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm