€ 13,14/ stukexcl. btw
€ 15,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,14 | - |
10+ | € 11,12 | 15.40% |
25+ | € 9,91 | 24.58% |
50+ | € 9,10 | 30.73% |
100+ | € 8,48 | 35.43% |
250+ | € 8,07 | 38.54% |
500+ | € 7,68 | 41.58% |
1000+ | € 7,49 | 43.02% |
2500+ | € 7,27 | 44.69% |
5000+ | € 7,08 | 46.13% |
10000+ | € 6,87 | 47.72% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 032/040 X 25 - 048 X 4 |
Asdiameter | 32 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 25 mm |
Flensdiameter | 48 mm |
Flensdikte | 4 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 32 mm |
D | 40 mm |
D1 | 48 mm |
B | 4 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |