€ 11,29/ stukexcl. btw
€ 13,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,29 | - |
10+ | € 9,55 | 15.40% |
25+ | € 8,50 | 24.66% |
50+ | € 7,82 | 30.72% |
100+ | € 7,30 | 35.35% |
250+ | € 6,94 | 38.55% |
500+ | € 6,58 | 41.67% |
1000+ | € 6,41 | 43.18% |
2500+ | € 6,25 | 44.61% |
5000+ | € 6,08 | 46.13% |
10000+ | € 5,89 | 47.81% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 032/040 X 20 - 048 X 4 |
Asdiameter | 32 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 20 mm |
Flensdiameter | 48 mm |
Flensdikte | 4 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 32 mm |
D | 40 mm |
D1 | 48 mm |
B | 4 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |