€ 11,67/ stukexcl. btw
€ 14,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,67 | - |
10+ | € 9,86 | 15.47% |
25+ | € 8,79 | 24.67% |
50+ | € 8,07 | 30.78% |
100+ | € 7,53 | 35.42% |
250+ | € 7,17 | 38.52% |
500+ | € 6,82 | 41.53% |
1000+ | € 6,63 | 43.16% |
2500+ | € 6,46 | 44.63% |
5000+ | € 6,27 | 46.25% |
10000+ | € 6,11 | 47.64% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 032/038 X 32 - 044 X 3 |
Asdiameter | 32 mm |
Buitendiameter | 38 mm |
Breedte | 32 mm |
Flensdiameter | 44 mm |
Flensdikte | 3 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 32 mm |
D | 38 mm |
D1 | 44 mm |
B | 3 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |