Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 32 mm As-Ø, 44 mm Flens-Ø, 3 mm Flens-d., 38 mm Buiten-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:12441557
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 9,77/ stukexcl. btw

€ 11,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,77

-

10+

€ 8,27

15.37%

25+

€ 7,36

24.61%

50+

€ 6,77

30.64%

100+

€ 6,32

35.31%

250+

€ 6,01

38.42%

500+

€ 5,73

41.34%

1000+

€ 5,56

43.09%

2500+

€ 5,42

44.55%

5000+

€ 5,27

46.01%

10000+

€ 5,11

47.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 032/038 X 25 - 044 X 3
Asdiameter
32 mm
Buitendiameter
38 mm
Breedte
25 mm
Flensdiameter
44 mm
Flensdikte
3 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
32 mm
D
38 mm
D1
44 mm
B
3 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm