€ 8,77/ stukexcl. btw
€ 10,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,77 | - |
10+ | € 7,41 | 15.49% |
25+ | € 6,60 | 24.70% |
50+ | € 6,06 | 30.88% |
100+ | € 5,65 | 35.54% |
250+ | € 5,40 | 38.46% |
500+ | € 5,11 | 41.71% |
1000+ | € 4,99 | 43.12% |
2500+ | € 4,85 | 44.75% |
5000+ | € 4,70 | 46.37% |
10000+ | € 4,59 | 47.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 032/038 X 20 - 044 X 3 |
Asdiameter | 32 mm |
Buitendiameter | 38 mm |
Breedte | 20 mm |
Flensdiameter | 44 mm |
Flensdikte | 3 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 32 mm |
D | 38 mm |
D1 | 44 mm |
B | 3 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |