€ 13,92/ stukexcl. btw
€ 16,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 13,92 | - |
10+ | € 11,78 | 15.36% |
25+ | € 10,50 | 24.57% |
50+ | € 9,64 | 30.72% |
100+ | € 9,01 | 35.29% |
250+ | € 8,58 | 38.36% |
500+ | € 8,15 | 41.43% |
1000+ | € 7,93 | 43.00% |
2500+ | € 7,72 | 44.51% |
5000+ | € 7,51 | 46.08% |
10000+ | € 7,30 | 47.58% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 030/040 X 20 - 050 X 5 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 20 mm |
Flensdiameter | 50 mm |
Flensdikte | 5 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 30 mm |
D | 40 mm |
D1 | 50 mm |
B | 5 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |