Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 30 mm As-Ø, 48 mm Flens-Ø, 4 mm Flens-d., 40 mm Buiten-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:12441555
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 21,83/ stukexcl. btw

€ 26,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,83

-

10+

€ 18,48

15.36%

25+

€ 16,46

24.59%

50+

€ 15,11

30.81%

100+

€ 14,11

35.38%

250+

€ 13,44

38.42%

500+

€ 12,76

41.56%

1000+

€ 12,43

43.08%

2500+

€ 12,09

44.60%

5000+

€ 11,76

46.13%

10000+

€ 11,43

47.65%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 030/040 X 40 - 048 X 4
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
40 mm
Flensdiameter
48 mm
Flensdikte
4 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
30 mm
D
40 mm
D1
48 mm
B
4 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm