€ 19,62/ stukexcl. btw
€ 23,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 19,62 | - |
10+ | € 16,61 | 15.35% |
25+ | € 14,80 | 24.55% |
50+ | € 13,59 | 30.75% |
100+ | € 12,68 | 35.35% |
250+ | € 12,07 | 38.50% |
500+ | € 11,48 | 41.50% |
1000+ | € 11,16 | 43.10% |
2500+ | € 10,88 | 44.55% |
5000+ | € 10,57 | 46.10% |
10000+ | € 10,26 | 47.70% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 030/040 X 35 - 048 X 4 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 35 mm |
Flensdiameter | 48 mm |
Flensdikte | 4 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 30 mm |
D | 40 mm |
D1 | 48 mm |
B | 4 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |