Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 30 mm As-Ø, 46 mm Flens-Ø, 4 mm Flens-d., 38 mm Buiten-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:12441550
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 14,25/ stukexcl. btw

€ 17,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,25

-

10+

€ 12,07

15.33%

25+

€ 10,74

24.67%

50+

€ 9,86

30.80%

100+

€ 9,22

35.33%

250+

€ 8,77

38.47%

500+

€ 8,34

41.47%

1000+

€ 8,12

43.00%

2500+

€ 7,89

44.67%

5000+

€ 7,68

46.13%

10000+

€ 7,46

47.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 030/038 X 30 - 046 X 4
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
38 mm
Breedte
30 mm
Flensdiameter
46 mm
Flensdikte
4 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
30 mm
D
38 mm
D1
46 mm
B
4 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm