€ 12,54/ stukexcl. btw
€ 15,17incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,54 | - |
10+ | € 10,62 | 15.30% |
25+ | € 9,45 | 24.62% |
50+ | € 8,67 | 30.83% |
100+ | € 8,10 | 35.38% |
250+ | € 7,72 | 38.41% |
500+ | € 7,34 | 41.44% |
1000+ | € 7,13 | 43.18% |
2500+ | € 6,94 | 44.70% |
5000+ | € 6,75 | 46.21% |
10000+ | € 6,56 | 47.73% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 030/038 X 25 - 046 X 4 |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 38 mm |
Breedte | 25 mm |
Flensdiameter | 46 mm |
Flensdikte | 4 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 30 mm |
D | 38 mm |
D1 | 46 mm |
B | 4 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |