Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 30 mm As-Ø, 46 mm Flens-Ø, 4 mm Flens-d., 38 mm Buiten-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:12441548
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 10,81/ stukexcl. btw

€ 13,08incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,81

-

10+

€ 9,15

15.38%

25+

€ 8,15

24.60%

50+

€ 7,49

30.76%

100+

€ 6,98

35.41%

250+

€ 6,65

38.49%

500+

€ 6,32

41.56%

1000+

€ 6,16

43.06%

2500+

€ 5,99

44.64%

5000+

€ 5,82

46.13%

10000+

€ 5,65

47.72%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 030/038 X 20 - 046 X 4
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
38 mm
Breedte
20 mm
Flensdiameter
46 mm
Flensdikte
4 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
30 mm
D
38 mm
D1
46 mm
B
4 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm