Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 3 mm As-Ø, 9 mm Flens-Ø, 1.5 mm Flens-d., 6 mm Buiten-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:12441364
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 1,57/ stukexcl. btw

€ 1,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,57

-

10+

€ 1,33

15.15%

25+

€ 1,17

25.45%

50+

€ 1,07

31.52%

100+

€ 1,00

36.36%

250+

€ 0,95

39.39%

500+

€ 0,90

42.42%

1000+

€ 0,88

43.64%

2500+

€ 0,86

45.45%

5000+

€ 0,84

46.67%

10000+

€ 0,81

48.48%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 003/006 X 10 - 009 X 1.5
Asdiameter
3 mm
Buitendiameter
6 mm
Breedte
10 mm
Flensdiameter
9 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
3 mm
D
6 mm
D1
9 mm
B
1.5 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm