€ 1,47/ stukexcl. btw
€ 1,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,47 | - |
10+ | € 1,26 | 14.19% |
25+ | € 1,12 | 23.87% |
50+ | € 1,03 | 30.32% |
100+ | € 0,95 | 35.48% |
250+ | € 0,90 | 38.71% |
500+ | € 0,86 | 41.94% |
1000+ | € 0,86 | 41.94% |
2500+ | € 0,84 | 43.23% |
5000+ | € 0,81 | 45.16% |
10000+ | € 0,79 | 46.45% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 003/006 X 06 - 009 X 1.5 |
Asdiameter | 3 mm |
Buitendiameter | 6 mm |
Breedte | 6 mm |
Flensdiameter | 9 mm |
Flensdikte | 1.5 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 3 mm |
D | 6 mm |
D1 | 9 mm |
B | 1.5 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |