Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 3 mm As-Ø, 9 mm Flens-Ø, 1.5 mm Flens-d., 6 mm Buiten-Ø, 5 mm WD

  • ERIKS:12441362
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 1,47/ stukexcl. btw

€ 1,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,47

-

10+

€ 1,26

14.19%

25+

€ 1,12

23.87%

50+

€ 1,03

30.32%

100+

€ 0,95

35.48%

250+

€ 0,90

38.71%

500+

€ 0,86

41.94%

1000+

€ 0,86

41.94%

2500+

€ 0,84

43.23%

5000+

€ 0,81

45.16%

10000+

€ 0,79

46.45%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 003/006 X 05 - 009 X 1.5
Asdiameter
3 mm
Buitendiameter
6 mm
Breedte
5 mm
Flensdiameter
9 mm
Flensdikte
1.5 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
3 mm
D
6 mm
D1
9 mm
B
1.5 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm