Eriks

Glijlagerbus met kraag, SBK Serie, Sinterbrons Buitenm., 28 mm As-Ø, 44 mm Flens-Ø, 4 mm Flens-d., 36 mm Buiten-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:12441547
Image 1
Zelfsmerende gesinterde glijlagers zijn standaard geïmpregneerd met olie voor de zelfsmerende werking .
De belangrijkste eigenschappen van zelfsmerende sinterbronzen glijlagers zijn:

  • Zeer nauwkeurige maatvoering
  • Geruisarme loop
  • Grote betrouwbaarheid
  • Geen olielekkage
  • Geen toegevoegde smering nodig
  • Lage onderhoudskosten
Opslaan in lijst

€ 16,61/ stukexcl. btw

€ 20,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,61

-

10+

€ 14,06

15.33%

25+

€ 12,52

24.60%

50+

€ 11,50

30.78%

100+

€ 10,74

35.35%

250+

€ 10,21

38.50%

500+

€ 9,72

41.48%

1000+

€ 9,45

43.08%

2500+

€ 9,20

44.62%

5000+

€ 8,96

46.05%

10000+

€ 8,69

47.65%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SBK
Fabrikant ID
SBK 028/036 X 40 - 044 X 4
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
36 mm
Breedte
40 mm
Flensdiameter
44 mm
Flensdikte
4 mm
Met kraag
Ja
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 90 °C
d
28 mm
D
36 mm
D1
44 mm
B
4 mm
Materiaal buitenmantel
Sinterbrons
Materiaal loopvlak
Sinterbrons
Onderhoud
Onderhoudsarm