€ 15,30/ stukexcl. btw
€ 18,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 15,30 | - |
10+ | € 12,95 | 15.34% |
25+ | € 11,54 | 24.53% |
50+ | € 10,59 | 30.75% |
100+ | € 9,88 | 35.40% |
250+ | € 9,40 | 38.51% |
500+ | € 8,96 | 41.43% |
1000+ | € 8,72 | 42.98% |
2500+ | € 8,48 | 44.53% |
5000+ | € 8,25 | 46.09% |
10000+ | € 8,01 | 47.64% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SBK |
Fabrikant ID | SBK 028/036 X 36 - 044 X 4 |
Asdiameter | 28 mm |
Buitendiameter | 36 mm |
Breedte | 36 mm |
Flensdiameter | 44 mm |
Flensdikte | 4 mm |
Met kraag | Ja |
Bedrijfstemperatuur | van -10 tot 90 °C |
d | 28 mm |
D | 36 mm |
D1 | 44 mm |
B | 4 mm |
Materiaal buitenmantel | Sinterbrons |
Materiaal loopvlak | Sinterbrons |
Onderhoud | Onderhoudsarm |